Beli hair clipper di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Gaabor Hair ClipperDeskripsi:Pencukur rambut yang didesain khusus untuk bayi. Mengedepankan keamanan dan kenyamanan saat mencukur rambut. Dioperasikan hanya dengan 1 tombol dan tanpa kabel cocok untuk bayi yang aktif bergerak. Tidak menimbulkan suara berisik sehingga memberikan kenyamanan untuk bayi.atribut:
- Rated Power (W): 5
- Rated Voltage (V): 5
- Taffware Alat Cukur Elektrik 3 in 1Deskripsi:Mesin cukur ini memiliki 3 buah fungsi yaitu sebagai pencukur jenggot kumis, pencukur rambut dan pencabut bulu hidung. Hadir dengan baterai isi ulang sehingga tidak membutuhkan kabel yang menggangu pergerakan saat mencukur. Terbuat dari bahan material berkualitas yang ringan sehingga nyaman saat digunakanatribut:
- Dimensions (cm): 13.5x3x2.5
- Power: Baterai Isi Ulang Dengan Pengisian Daya USB
- Material: Plastik dan Stainless Steel
- Taffware Alat Cukur Elektrik Hair Trimmer ShaverDeskripsi:Alat cukur elektrik ini cocok digunakan untuk memotong rambut karena terdapat pisau stainless steel yang tajam. Selain itu juga mendapat sisir pangkas yang sangat mudah digunakan untuk mencukur jenggot serta kumis. Alat cukur ini bersifat portabel karena memiliki bobot yang ringan dan ukurannya yang kecilatribut:
- Dimensions (cm): 11.2x2.8
- Battery (V): 1 x AA 1.5 (Baterai Tidak Termasuk)
- Material: ABS dan Stainless Steel
- Taffware Alat Cukur Elektrik Bulu Binatang Pet Dog Hair Clipper CeramicDeskripsi:Alat cukur ini didesain khusus untuk mencukur bulu binatang peliharan seperti anjing dan kucing. Alat cukur ini menggunakan motor yang dapat berputar hingga 8200 RPM, sehingga Anda dapat memotong bulu binatang dengan rapi dalam sekali usap. Material pencukur aman digunakan untuk kulit dan bulu hewan kesayangan Andaatribut:
- Shaving Machine Dimensions (cm): 4.2x4.2x17
- Shaving Head Dimensions (mm): 3, 6, 9 dan 12
- Motor Speed (rpm): 8200
- Adapter Input (V/Hz): 110-24 50/60
- Adapter Output (V): 3 = 1000 mA
- Battery Type: Lithium
- Charging Time (hour): 44987
- Material: Keramik, Titanium dan Plastik
- Usage Time (hour): Sekitar 7
- BOLDe Super Knife Utility (Pisau Dapur)Deskripsi:Pisau Titanium kami dibuat dengan menempa sepotong baja karbon tinggi Aus-8. Dengan proses penempaan teknologi Ice hardening adalah proses yang membantu menarik kekerasan dari baja olahan sambil memasukkannya dengan ketahanan yang cukup untuk melakukan secara konsisten dalam kondisi yang paling sulit. Pisau-pisau ini sangat cocok untuk mereka yang mencari pisau yang tipis, tajam, bermata dua yang sangat ringan. Aus-8 umumnya digunakan pada pisau Jepang kelas atas dan menyediakan fondasi yang baik untuk membuat pisau dengan atribut lengkap. Pengerjaan pada blade sangat sempurna dengan memperhatikan detail yang hanya dapat diberikan oleh tangan saat bekerja. Kualitas baja bersama dengan keahlian ahlinya menjadikannya pisau koki berkualitas profesional dengan perpaduan ketajaman pisau cukur, daya tahan, dan kenyamanan yang tak tertandingi dalam kisaran harga. Pisau Utilitas ini adalah pisau pengiris dengan pisau sempit panjang yang dengan halus memotong daging, buah atau sayuran dan menjaga integritas kesegaran setiap bahan. Pisau ini dilengkapi dengan Octagonal Handcrafted Handcrafted gaya tradisional Jepang yang ringan dan ergonomis dilas ke tangan untuk penggunaan yang mulus. Setiap pisau dibuat oleh pengrajin ulung yang menciptakan karya seni unik. Pisau titanium ini dengan tepi yang sangat tajam, yang membutuhkan perhatian dan perawatan. Mengasah dan mengasah harus dilakukan hanya dengan batu asah air. Cuci tangan dan keringkan saja, dan lakukan segera jika bekerja dengan bahan asam. Jangan gunakan pada benda seperti tulang, kulit kacang, dan makanan beku.
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- Bagus Yamazaki Razor Pisau Cukuratribut:
- No. of Blades: 3
- Color: Biru
- GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
- OneMed Pisau CukurDeskripsi:Pisau Cukur gagang plastik kuning Biasa digunakan untuk mencukur bulu rambut pada kulit sebelum operasi/tindakan medis. (1 pasien 1 pisau cukur, sekali pakai buang) Satuan: pak isi 5 pcs
- MASKO Stop Kontak Contra 2P (Power Socket/Power Outlet)atribut:
- Index Protection: IP44
- Color: Blue
- Luwak Kopi Bubuk Murni PremiumDeskripsi:Kopi Luwak Murni merupakan kopi jenis arabica, terbuat dari perpaduan biji antara kopi luwak, arabica, dan gula murni. Terbuat dari biji kopi luwak pilihan, menjadikan kopi luwak murni mempunyai cita rasa yang begitu istimewa.Detail :Aroma Kuat, Sedikit Ampas, Biji Kopi Pilihan
- LOAS OA Tapatribut:
- Cable Length (m): 2
- Color: White
- RYU Wood Trimmer (Mesin Profil Kayu)Deskripsi:Ryu (UN) Wood Trimmer RTR6-1 is a Profile Making Machine on Wood. This Machine is Suitable For Working on Balcony Floorboards, Hinged Stands, Decorative Work on The Edges, Groove Cutting, Dovetail Cutting, Window Gaps and More. This Machine Has a 440W Electric Power With a Load Speed of 30000rpm.atribut:
- Power (W): 440
- Max. Kedalaman: 30mm
- No Load Speed (rpm): 30
- Gaabor Hair DryerDeskripsi:1. Blue light moisturizes hair, reduces static electricity and smooths to the end2. Three-position wind power adjustment with adjustable wind speed3. Bionic airfoil air passage to reduce noise;5. Double temperature protection for double safetyatribut:
- Rated Voltage (V): 220-240
- GT Radial Car Tires Champiro GTX Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Champiro GTX Pro is a High Performance Tuning Tire Specially Designed and Developed for Today's Car Enthusiasts Who are Looking for Looks and Style.
Daftar Harga hair clipper Terbaru October 2026
| Gaabor Hair Clipper | Rp139.900 |
| Taffware Alat Cukur Elektrik 3 in 1 | Rp74.900 |
| Taffware Alat Cukur Elektrik Hair Trimmer Shaver | Rp57.900 |
| Taffware Alat Cukur Elektrik Bulu Binatang Pet Dog Hair Clipper Ceramic | Rp199.900 |
| BOLDe Super Knife Utility (Pisau Dapur) | Rp40.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil) | Rp679.900 |
| Bagus Yamazaki Razor Pisau Cukur | Rp14.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil) | Rp459.900 |
| OneMed Pisau Cukur | Rp6.900 |
| MASKO Stop Kontak Contra 2P (Power Socket/Power Outlet) | Rp46.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/76P104624258-1.jpg)
/daP103087478-3.jpg)

/P103087469-1.jpg)

/bjP107626415-1.jpg)


/r6P102173978-3.jpg)


/rbP105509983-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)